| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105294 Herst.-Nr.: 234863 EAN/GTIN: 5010266641416 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
641.0050 L, 234863, Fügeverbindung bis 0,10 mm 50 ml Produkt 641 LOCTITE 641 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders in Fällen eingesetzt, bei denenTeile für Wartungsarbeiten demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Ideal für Teile, die gewartet und ggf. demontiert werden müssen, z.B. Befestigung von Lagern auf Wellen und in Gehäusen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, FÜGEVERBINDUNG, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite 641, 50ml, 50gr, 50g, 641 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,61* | € 41,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 32,68* | € 41,80* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,85* | € 43,16* | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,58* | € 46,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,60* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,677* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|