| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105286 Herst.-Nr.: 88578 EAN/GTIN: 5010266640334 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
640.0050 L, 88578, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 640 LOCTITE 640 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Methacrylatester-Basis, ideal für Teile, die eine längere Positionierzeit erfordern. Handfestigkeit auf Stahl: 2 Stunden. Auch für aktive Metalle, z. B. Messing. Dieses hochfeste Produkt zeichnet sich durch gute Temperaturbeständigkeit aus. Der maximale Klebespalt ist 0,1 mm, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen –55 °C und +175 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, konstruktionsklebstoff henkel, konstruktionskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 640, 50ml, 50gr, 50g, 640 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,20* | € 47,51* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,48* | € 47,73* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 47,52* | € 54,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,3157* | € 61,2157* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,03* | € 62,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,744* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|