| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105156 Herst.-Nr.: 232263 EAN/GTIN: 5010266267012 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5208.0250 L, 232263, Flächendichtung bis 0,125 mm Spalt mittelfest, 250 ml Tube Produkt 5208, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 323 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, flächendichtung loctite, anaerobe kleber, FLÄCHENDICHTUNG, FLÄCHE, DICHTUNG, LOCTITE, Loctite 5208, 250ml, 250gr, 250g, 5208 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 80,93* | € 90,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 93,32* | € 113,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,48* | € 115,63* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 108,39* | € 121,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,81* | € 130,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|