| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105074 Herst.-Nr.: 1920919 EAN/GTIN: 5010266008004 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
416.0020 L, 1920919 (149352), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 20 - 40 Sekunden Produkt 416 Alte IDH-Nr 149352 LOCTITE 416 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeset, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 416, 1760000605, 5010266008004, 1450443, 1490534, 20ml, 20gr, 20g, 416 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,09* | € 23,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,13* | € 23,36* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 19,49* | € 23,97* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,24* | € 24,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,75* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,9045* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|