| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105035 Herst.-Nr.: 1923179 EAN/GTIN: 5010266008691 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
380E.0020 L, 1923179 (142717), Sofortklebstoff 20 g Flasche Produkt 380E Alte IDH-Nr. 142717, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, 20ml, 20gr, 20g, 380E |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,41* | € 30,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,11* | € 33,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,27* | € 33,68* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 30,59* | € 34,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,50* | € 35,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,3055* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|