| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104996 Herst.-Nr.: 88479 EAN/GTIN: 5010266326399 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
326.0050 L, 88479, Konstruktionsklebstoff Handfestigkeit in 3 Min., 50 ml Flasche Produkt 326 Typ 326. 50ml,Loctite Konstruktionsklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsklebstoff, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Baustoffkleber, Montagekleber, Strukturklebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml, KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Loctite 326, 50ml, 50gr, 50g, 326 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 47,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,09* | € 50,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,10* | € 50,87* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 55,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,93* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|