| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104982 Herst.-Nr.: 230981 EAN/GTIN: 5010266247618 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
306.0050 L, 230981, Konstruktionsklebstoff 50 ml Tube Produkt 306 Typ 306. 50ml,Loctite Konstruktionsklebstoff, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Loctite 306, 50ml, 50gr, 50g, 306 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 41,92* | € 47,86* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,61* | € 50,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,78* | € 53,21* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,37* | € 59,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 62,86* | € 78,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|