| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104958 Herst.-Nr.: 135382 EAN/GTIN: 5010266274409 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
274.0050 L, 135382, Schraubensicherung bis M 12 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 274 LOCTITE 274 ist eine blaue, flüssige, niedrigviskose, mittelfeste 1K-Schraubensicherung auf Dimethacrylatesterbasis. Sie wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße undVibrationen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 274, 50ml, 50gr, 50g, 274 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,90* | € 46,52* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,88* | € 47,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,06* | € 47,32* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,64* | € 51,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,2209* | € 56,7609* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7376* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|