| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104935 Herst.-Nr.: 1918245 EAN/GTIN: 5010266009117 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
270.0010 L, 1918245 (1336324), Schraubensicherung bis M 20 10 ml Produkt 270 Alte IDH Nr 1336324, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 270, 4280975290, 4100630000343, 948107, 4280975291, 5010266009117, 1918245, 1179786, 1760000495, 1450431, 1498218, 10ml, 10gr, 10g, 270 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,48* | € 9,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,45* | € 9,62* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,05* | € 10,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 10,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,82* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,745* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|