Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

262.0250 L, Loctite Schraubensicherung bis M 36 mittel/hochfest, 250 ml Fla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-104931
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     88396
EAN/GTIN:
     5010266262697
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

262.0250 L, 88396, Schraubensicherung bis M 36 mittel/hochfest, 250 ml Flasche Produkt 262 LOCTITE 262 ist eine universell einsetzbare, rote, mittel- bis hochfeste, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 8 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl. Produktüberwachung durch Fluoreszenz unter UV-Licht. Ideal für Anwendungen, bei denen das Abwandern von Klebstoff unbedingt vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall., Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
324 GRAMM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 153,03*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,56*
€ 153,42*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 151,64*
€ 163,34*
1
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 173,19*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 172,37*
€ 181,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,51696* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,42*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.