| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104913 Herst.-Nr.: 231549 EAN/GTIN: 5010266223353 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
245.0250 L, 231549, Schraubensicherung bis M 80 mittelfest, 250 ml Tube Produkt 245 Typ 245. 250ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 310 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, konstruktionskleber, ponal konstruktionskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 245, 250ml, 250gr, 250g, 245 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,45* | € 143,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,89* | € 148,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,69* | € 150,98* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 146,32* | € 154,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 157,90* | € 180,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,50356* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|