Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 353-30-30-M8-S-70, Ganter Anschlagpuffer mit Schraube, Härte 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043133
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     353-30-30-M8-S-70
EAN/GTIN:
     4045525608412
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 353-30-30-M8-S-70, Anschlagpuffer mit Schraube, Härte 70, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Außendurchmesser d1:
30
Höhe h:
30
Gewinde d2:
M 8
härte:
70, hart
Form:
S, mit Schraube
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
länge l Form S:
18
s:
2
t Form E:
8
härte 70:
84
max. Federweg ~ in mm:
7.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,69*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,47*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.