Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 353-30-30-M8-E-40, Ganter Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043031
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     353-30-30-M8-E-40
EAN/GTIN:
     4045525608351
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 353-30-30-M8-E-40, Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Außendurchmesser d1:
30
Höhe h:
30
Gewinde d2:
M 8
härte:
40, weich
Form:
E, mit Innengewinde
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
länge l Form S:
18
s:
2
t Form E:
8
Federrate ~ in N/mm härte 40:
25
max Belastbarkeit in N härte 40:
190
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.022 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,78*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,92*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 1,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,97*
1 Tag
118
1
€ 9,90*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.