Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 254-38-M8-55, Ganter Anschlagpuffer mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043001
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     254-38-M8-55
EAN/GTIN:
     4045525075412
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 254-38-M8-55, Anschlagpuffer mit Innengewinde, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Außendurchmesser d1:
38
Innendurchmesser d2:
M 8
härte:
55, mittel
Werkstoff:
NBR, Gummi Perbunan® (NBR)
d3:
24.5
Höhe h:
32
s:
2
t:
8
Federrate ~ in N/mm härte 55:
125
max. Belastbarkeit in N härte 55:
1200
max. Federweg ~ in mm:
9.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer, gm anschlag puffer, ANSCHLAGPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 9,49*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,73*
5 Tage
1137
3
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,79*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.