Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060186, Olefin Schmutzfangmatte grau Breite 91 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-952164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31061
EAN/GTIN:
     4260061892778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060186, Schmutzfangmatte Eazycare Aqua (Rollenware), grau Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt. , Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme , Schnell trocknend und geruchsfrei , Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig , Innenbereich , Nässeaufnahme , Lichtecht , Standardgrößen und Rollenware , Materialstärke: 9 mm , Gewicht: 3 kg/m² , Zuschnitte ab 2 lfd.M., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Rollenware:
900 mm x max. 18,3 m
Herstellerartikelnummer:
31061
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 32,80*
€ 43,18*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 43,58*
1
pro Meter
€ 4,80*
ab € 32,74*
€ 43,75*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 45,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 35,52*
€ 49,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,72*
€ 54,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,18*
€ 53,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,51*
€ 51,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,23*
€ 50,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,23*
€ 49,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,31*
€ 40,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,66*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,39*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,31*
Ähnlich
Miltex
31073
ab € 42,56*
Ähnlich
Miltex
31082
ab € 63,52*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,58*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,67*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 33,67*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,80*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 33,83*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.