Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059487, Lenkrolle 100mm L500 Platte,Elastik blau,RL L500.B61.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951790
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L500.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059487, Transportgeräterolle, Lenkrolle Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Elastik-Reifen, blau , Felge: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz , Lager: Rollenlager Diese Rollen mit der blauen Elastikbereifung lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse:Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: Elastik, Reifen blau, Felge: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Tragkraft:
140 kg
Bauhöhe:
128 mm
LxB Plattenabmessung:
102x84 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
76x56/84x64 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
L500.B61.101
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle vollgummi 100 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, 00059487, LENKROLLE,BLAU,, 4021885069025, 1509349, L500.B61.101, 1067515
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,74*
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 8,78*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,84*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 9,18*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,75*
Zubehör
k.A.
B15.109
ab € 5,80*
Zubehör
k.A.
B15.131
ab € 6,87*
Zubehör
k.A.
B15.156
ab € 8,20*
Zubehör
k.A.
B15.205
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.