Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059450, Lenkrolle 160mm L420.B80 Platte,Elast.schw.KL,FestL420.B80.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951756
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B80.160
EAN/GTIN:
     4021885096182
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059450, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Tragkraft:
300 kg
Bauhöhe:
195 mm
LxB Plattenabmessung:
135x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Herstellerartikelnummer:
L420.B80.160
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle feststeller 160 mm vollgummi, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, 00059450, LENKROLLE,M.FESTST., 4021885096182, 1512852, L420.B80.160, 1067732
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,93*
€ 36,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 36,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,79*
€ 37,58*
€ 4,90*
ab € 27,90*
€ 37,97*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.