Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059449, Lenkrolle 220kg mit Feststeller, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951755
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS420.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885096175
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059449, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
220 kg
Bauhöhe:
166 mm
LxB Plattenabmessung:
138x109 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Ausladung:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
LSS420.B80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen mit totalfeststeller 125mm 220kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 00059449, LENKROLLE, 4021885096175, 1486864, LSS420.B80.125, 1067731
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 26,48*
€ 35,12*
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 35,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,20*
€ 35,92*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 27,30*
€ 36,10*
Lager 260
27
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.