| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951233 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KCF1NF EAN/GTIN: 4053569800983 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060886, 150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können. , Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern , Aufnahmekapazität: 150 l/VE , Maße (LxBxH): 840x660x600 mm Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke. Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb Zur Aufnahme aller Artenvon Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nachfüllset 150 l Chemie | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00060886, AUFN. |
| | |
| |