Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900090203, Reihenwerkbank B1500mm 7 Schubladen RAL7016/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-917331
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     FO6H08171W156-1
EAN/GTIN:
     4317784947329
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900090203, Reihenwerkbank, Breite 1500 mm Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex.Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt. , Inklusive Schubladenblock, Breite 600 mm , Fußgestell höhenverstellbar , Gestell: aus U-Profil: 44x80x2 mm , Stärke Arbeitsplatte: 40 mm , Belastbarkeit: bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Schubladen: 100-%-Vollauszug , Kugelführungen: mit Selbsteinzug Abbildung zeigt Reihenwerkbank mit 8 Schubladen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x600x860 mm
Schubladen Innenmaß:
500x450 mm
Blendenhöhe:
7x100 mm
Ausführung:
7 Schubladen
Farbe:
RAL 7016/5010
Herstellerartikelnummer:
4317784947329
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00090203, REIHENWERKBANK, 4260612306, 4317784947329, 1180566
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,33*
€ 795,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,53*
€ 799,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,18*
€ 946,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,85*
€ 943,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,04*
€ 917,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,57*
€ 882,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,33*
€ 819,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.