| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840505 EAN/GTIN: 4050576016741 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058850, Absperrkette Kunststoff Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff. , Farben: gelb-schwarz, rot-weiß , Teilung: 35 mm x Ø 6 mm , Mindest-Abnahmemenge: 20 m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farben: | gelb/schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00058850, ABSPERRKETTE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,47* | € 3,84* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,84* | | | | | 50 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,97* | € 4,28* | | | | Lager 260 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,24* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 253,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|