Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041555, Anlehnparker,zweiseitig L1080mm,4EP,vzk.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784989
Hersteller:
     Solbach
Herst.-Nr.:
     105700176
EAN/GTIN:
     4250366528502
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041555, Anlehnparker (zweiseitige Radeinstellung), zerlegt An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt dasFahrrad gegen mutwilliges Umdrücken. , Material: verzinktes Rundrohr , Optimale Diebstahlsicherungdurch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen , Radabstand: 540 mm , Höhendifferenz: 200 mm , Radeinstellung: zweiseitig , Stellraumtiefe Radstellung 90°, zweiseitig: ca. 3200 mm , Lieferung: inklusive Bodenmontagewinkel (XBF Modell) Info: Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm., Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Einstellplätze:
4
Länge:
1080 mm
Radabstand:
540 mm
Höhendifferenz:
200 mm
Radstellung 90° ca.:
3200 mm
Herstellerartikelnummer:
105700176
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,94*
€ 393,05*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 320,56*
€ 398,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 398,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,70*
€ 402,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,31*
€ 429,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,75*
€ 486,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.