| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783737 Herst.-Nr.: VP010204 EAN/GTIN: 4053569728997 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040204, Schmutzfangmatte Entra-Vyna, schwarz-blau Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. , Flormaterial: 100 % Polypropylen,gemustert , Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend Technische Daten , Florhöhe: 4 mm , Materialstärke: 7 mm , Gewicht: 2,6 kg/m² , Max. Rollenlänge: 25 m, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße BxL: | 0,9x1,2 m | Herstellerartikelnummer: | VP010204 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, Teppich, Teppich-Läufer, Teppichläufer, schmutzfangmatte schwarz polypropylen, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 00040204, SCHMUTZFANGMATTE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,90* | € 32,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,78* | € 34,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,84* | € 34,53* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,14* | € 34,87* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,73* | € 52,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|