| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783723 Herst.-Nr.: CM050002C EAN/GTIN: 5060103531400 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040190, Kokosmatte Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet. Technische Daten , Material: Kokos , Materialstärke: 17 mm , Gewicht: 3,0 kg/m², Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 2 m | Farbe: | braun | Materialstärke: | 17 mm | Gewicht ca.: | 3 kg/m² | Herstellerartikelnummer: | CM050002C | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,44* | € 125,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Meter | € 4,90* | ab € 95,33* | € 126,52* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 98,96* | € 129,12* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 107,53* | € 137,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|