Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040188, Kokosmatte Grau 17mm 2.0m x Laufmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783721
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM060002C
EAN/GTIN:
     4053569728836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040188, Kokosmatte Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet. Technische Daten , Material: Kokos , Materialstärke: 17 mm , Gewicht: 3,0 kg/m² Abb. zeigt Kokosmatte in braun., Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
2 m
Farbe:
grau
Materialstärke:
17 mm
Gewicht ca.:
3 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
CM060002C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 203,34*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 204,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,13*
€ 208,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.