Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040186, Kokosmatte Schwarz 17mm 2.0m x Laufmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783719
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CM010002C
EAN/GTIN:
     5013745003088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Kokosmatte
Kokosmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040186, Kokosmatte Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet. Technische Daten , Material: Kokos , Materialstärke: 17 mm , Gewicht: 3,0 kg/m² Abb. zeigt Kokosmatte in braun., Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
2 m
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
17 mm
Gewicht ca.:
3 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
CM010002C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,63*
€ 193,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 197,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,48*
€ 201,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.