Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040183, Ringgummimatten 0.8m x 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783716
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RM010001
EAN/GTIN:
     5060087956428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040183, Ringmatte Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung. , Rutschsicherheit: angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit , Ausstattung: Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen Technische Daten , Material: Gummi , Gewicht: 12 kg/m², Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,8x1,2 m
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
23 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Herstellerartikelnummer:
RM010001
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,74*
€ 59,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 60,48*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,90*
€ 70,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 72,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.