| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783713 Herst.-Nr.: RM010003 EAN/GTIN: 5060087956459 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040180, Ringmatte Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung. , Rutschsicherheit: angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit , Ausstattung: Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen Technische Daten , Material: Gummi , Gewicht: 12 kg/m², Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße: | 1,0x1,5 m | Farbe: | schwarz | Materialstärke: | 17 mm | Rutschhemmung: | R10 nach EN 13552 | Herstellerartikelnummer: | RM010003 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, schmutzfangmatten höhe 23 mm, 00040180, RINGGUMMIMATTEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,65* | € 70,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,11* | € 70,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,67* | € 82,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,11* | € 86,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,72* | € 128,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|