Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040120, Anti-Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783653
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010004C
EAN/GTIN:
     4053569728157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040120, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed, schwarz Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , Rutschfest Stufe 2 , Abnutzung Stufe 2, Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
1,2 m x lfd. M.
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL010004C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,50*
€ 77,68*
47 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,99*
€ 78,07*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 79,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,68*
€ 92,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,96*
€ 91,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,34*
€ 87,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,38*
€ 84,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,50*
€ 70,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.