| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783624 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14030M EAN/GTIN: 4260061890798 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040091, YOGA Holzrost, Typ B Dieses Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien. , Ohne Anlaufkeil und Schräge Eigenschaften: , Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche , Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche , Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur , Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 , Mit Anlaufprofil gut befahrbar , Nassbereich , Rutschhemmend , Rollenware , Chemikalienresistent Material: , Massives Buchenholz: äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert Technische Daten: , Maximale Rostlänge: 10 m , Gewicht: 13 kg/m² , Laufrosthöhe: 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich) , Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Herstellerartikelnummer: | 14030M | Herstellername: | Miltex GmbH | Markenname: | Miltex | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,14* | € 194,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,61* | € 195,20* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,20* | € 207,86* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,65* | € 208,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,55* | € 208,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|