Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039173, Elektro Seilzug 300 600 kg Seil 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-782790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227568
EAN/GTIN:
     4053569227568
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Elektro-Seilzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039173, Elektrohebezug Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung. , Konstruktion: kompakter, leistungsstarker Hebezug , Länge des Kabels der Fernbedienung: 1,65m , Länge des Kabels Stromanschluss: 1,50m , Lieferung: inklusive Umlenkrolle und Federbügel,einfache Montage , Auf Anfrage: alle Ausführungen auch in der Hubhöhe 9/18 m lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1050 W
Maße BxHxT:
520x440x170 mm
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle:
300 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle:
600 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle:
4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle:
18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle:
9 m
Gewicht:
19,00 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilzug, Motorseilzug, elektro-seilzug, 00039173, ELEKTRO, 4053569227568, 1484361
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,36*
€ 219,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,39*
€ 219,69*
2 Tage
95
Frei Haus
ab € 187,65*
€ 219,92*
Lager 260
95
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 224,56*
5 Tage
95
Frei Haus
ab € 197,48*
€ 243,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.