| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-782766 Herst.-Nr.: F00036 EAN/GTIN: 4250450409212 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039149, Rollklemme BR Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen. , Trägerbreiten-Einstellung: schnell durch Drehen der zentralen Spindel , Arretierung: sicher durch Konter-Hebel , Spindel, Anschlag-Laschen: verzinkt, korrosionsgeschützt , UVV-Sicherheit: die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme , Lieferung: mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung, Fabrikat: Planeta Weitere Informationen: | | Modell: | BR 20 | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Flanschbreite: | 76203 mm | kleinster Kurvenradius: | 1,3 m | Gewicht: | 19,5 kg | Herstellerartikelnummer: | F00036 | Herstellername: | Planeta-Hebetechnik GmbH | Markenname: | PLANETA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00039149, ROLLKLEMME |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,83* | € 270,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,31* | € 294,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,15* | € 300,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,31* | € 318,37* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,26* | € 353,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|