| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-782732 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10807 EAN/GTIN: 4007795010807 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039115, Flaschenzug Der Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar. , Traglast: 220 bis 300 kg , Gehäuse: aus Stahlblech mit Sicherheitshaken , Laufrollen: selbstschmierend, aus Polyamid , Seil: aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m , Seilbremse: mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 220 kg | Ausführung: | ohne Seilbremse | Bruchlast ca.: | 800 kg | Übersetzung: | 6:1 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, 00039115, FLASCHENZUG, 4007795010807, 1496797 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,60* | € 46,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,98* | € 46,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,16* | € 46,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,52* | € 48,12* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,69* | € 48,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|