Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47119 Zarges, Zarges Brunnenabdeckung Programm SCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-751655
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47119
EAN/GTIN:
     4003866471195
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

47119 Zarges, Brunnenabdeckung Programm SCH, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
lichtes Schachtmaß:
800 x 800 mm
Außenmaß L x B x H:
920 x 920 mm
Äußere Breite:
920 mm
Äußere Länge:
920 mm
lichte Breite Schacht:
800 mm
lichte Länge Schacht:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: BRUNNENABDECKUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,21*
€ 1.014,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,48*
€ 1.014,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,67*
€ 1.019,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,54*
€ 1.019,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,99*
€ 1.021,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,90*
€ 1.216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,84*
€ 1.208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,43*
€ 1.160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,32*
€ 1.126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,99*
€ 1.080,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.