Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-737336 Herst.-Nr.: 22922 EAN/GTIN: 4017976229225 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22922, Aufsetzrahmen 22922 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20000 GRAMM | Gesamttragkraft (kg): | 1200 | Nutzflächenlänge (mm): | 1210 | Nutzflächenbreite (mm): | 1010 | Höhe ohne Fahrgestell (mm): | 370 | Höhe mit Fahrgestell (mm): | 652 | Ursprungsland: | DE | Lieferung: | zerlegt | Nettogewicht (kg): | 20 | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 10 | Artikelart: | Zubehör | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,48* | € 137,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,49* | € 138,49* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,09* | € 141,51* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,39* | € 142,52* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,38* | € 143,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|