Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22899, Fetra Aufsetzrahmen 22899 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22899
EAN/GTIN:
     4017976228990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22899, Aufsetzrahmen 22899 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
810
Nutzflächenbreite (mm):
610
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
140
Höhe mit Fahrgestell (mm):
422
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
13
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra möbelroller, allzweckroller, Aufsetzrahmen, AUFSETZRAHMEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 117,14*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 117,67*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 120,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 121,04*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,26*
€ 121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.