Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

51114, Fetra Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm für 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737023
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51114
EAN/GTIN:
     4017976511146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

51114, Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 140 mm für 1 Stahlflasche Ø 140 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Gesamtbreite (mm):
210
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
140
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
0,9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen, STAHLFLASCHEN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 31,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 32,51*
9 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 23,48*
€ 32,54*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 25,02*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.