Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71123, Fetra Bockrolle 160 x 40 mm, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU mit Vollgum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736836
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71123
EAN/GTIN:
     4017976711232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71123, Bockrolle 160 x 40 mm, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU mit Vollgummi-Bereifung blaugrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1700 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
135
Radgröße (mm):
160 x 40
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
1,7
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 20,45*
6 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 14,84*
€ 20,54*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 15,51*
€ 20,88*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 21,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71113
ab € 24,80*
Zubehör
Fetra
71103
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.