Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1168, Fetra Ballenroller 1168, Ladefläche 500 x 500 mm Ladefläche 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736564
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1168
EAN/GTIN:
     4017976011684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1168, Ballenroller 1168, Ladefläche 500 x 500 mm Ladefläche 500 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Nutzflächenlänge (mm):
500
Nutzflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
288
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
288
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
13
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Ballenroller, BALLENROLLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 158,51*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 159,29*
5 Tage
25
€ 5,45*
ab € 134,20*
€ 162,08*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 162,82*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,492*
€ 164,302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,80*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,41*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.