Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2353, Fetra Möbelroller 2353, Ladefläche 600 x 350 mm, Vollg. blaugrau Ladefläch


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736552
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2353
EAN/GTIN:
     4017976023533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2353, Möbelroller 2353, Ladefläche 600 x 350 mm, Vollg. blaugrau Ladefläche 600 x 350 mm, Vollg., Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
300
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
350
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
350
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
100 x 38
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
12
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller tragkraft 300 kg, MÖBELROLLER
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 94,80*
4 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 95,24*
7 Tage
25
pro Paar
€ 5,50*
ab € 77,97*
€ 96,85*
8 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 97,28*
20 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 97,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,80*
€ 112,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,98*
€ 111,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,84*
€ 100,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.