Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1361, Fetra Fassroller 1361, Durchmesser 630 mm Durchmesser 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736413
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4017976013619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1361, Fassroller 1361, Durchmesser 630 mm Durchmesser 630 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamthöhe (mm):
179
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
15
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: FASSROLLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 187,84*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 188,65*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 162,14*
€ 191,55*
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 161,95*
€ 192,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 192,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.