Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029628, Packpa.,25KG,Zuschnitt, 50x75cm, 80g/qm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-669012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6540071
EAN/GTIN:
     4053569143301
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029628, Packpapier, Bogenware Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder alsZwischenlage einsetzbar. , Hochwertige Qualität: aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m², Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
750x1000 mm
Anzahl Bögen VE ca.:
420
Gewicht VE:
25 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, natronmischpapier braun, einschlagpapier, 00029628, PACKPAPIER,, 4053569143301, 1502146
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 67,45*
€ 87,61*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 87,62*
19 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 69,11*
€ 93,50*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 76,22*
€ 98,54*
14 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 78,54*
€ 100,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.