Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029632, Rollenwellpa. 1-wellig, 1000mm breitx70lfm 80g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-669002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7140027
EAN/GTIN:
     4053569143004
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029632, Rollen-Wellpappe Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung alsZwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern. , Hergestellt: aus 80 g/m²-Recyclingpapier, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
70 m
Rollen-Ø:
560 mm
Gewicht/Rolle:
13,8 kg
VE/Stück:
1
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 00029632, ROLLEN-WELLPAPPE, 4053569143004, 1505566
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,02*
€ 47,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,11*
€ 48,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 49,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,45*
€ 50,40*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,50*
€ 58,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.