| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668975 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6030031 EAN/GTIN: 4053569141864 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029520, Vollpapp-Versandtasche Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand. , Aufreißperforation: mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip , Farbe: wahlweise in braun oder weiß , Variable Füllhöhe: bis ca. 20 mm Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße*: | 310x445 mm | Passend für DIN: | A3 | Gewicht: | 176 g | Qualität: | 550 g/m² | Farbe: | weiß | VE/Stück: | 75 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a3 weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 00029520, VOLLPAPPE-VERSANDTASCHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,35* | € 105,04* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,24* | € 105,17* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,09* | € 120,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,08467* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|