Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029508, Wellpapp-Versandt.VE75 370x540mm, B3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030075
EAN/GTIN:
     4053569141505
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029508, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss: mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung) , Aufreißfaden: für schnelles und einfaches Öffnen Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
370x540 mm
Passend für DIN:
B3
Gewicht:
158 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche b3, karton tasche, 00029508, WELLPAPPE-VERSANDTASCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 128,41*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,51*
€ 129,05*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 144,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,41*
€ 152,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,68*
€ 150,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,39*
€ 143,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,77*
€ 131,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,25*
€ 119,30
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,33667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.