Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029505, Wellpapp-Versandt.VE100 270x390mm, B4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6030077
EAN/GTIN:
     4053569141413
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029505, Wellpapp-Versandtasche Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest. , Außendecke: in Kraftliner-Qualität , Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm , Verschluss: mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung) , Aufreißfaden: für schnelles und einfaches Öffnen Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße*:
270x390 mm
Passend für DIN:
B4
Gewicht:
85 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche b4, karton tasche, 00029505, WELLPAPPE-VERSANDTASCHE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 117,24*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,86*
€ 117,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 126,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,24*
€ 139,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,28*
€ 137,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,50*
€ 131,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,78*
€ 122,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.