Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029527, Luftpo.-Versandt,VE100, 230x335mm, C4, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6130126
EAN/GTIN:
     4053569141222
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029527, Luftpolster-Versandtasche Die Luftpolster-Versandtaschen sind sehr reißfest und für hohe Belastungen ausgelegt. Sie eignen sich für alle Produkte, die einen besonderen Polsterschutz benötigen. , Verschluss: selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar , Umweltgerechte Entsorgung: da Papier undFolie leicht voneinander zu trennen sind , Farbe: wahlweise in braun oder weiß Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxB:
230x335 mm
Außenmaß LxB:
250x345 mm
Passend für DIN:
C4**
Gewicht:
35 g
Farbe:
weiß
VE/Stück:
100
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 62,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,53*
€ 63,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,96*
€ 70,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,17*
€ 73,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,77*
€ 63,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.