Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029128, Überdachung Leipzig L14 4300x2200x2350,RAL9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667957
Hersteller:
     Solbach
Herst.-Nr.:
     102000087
EAN/GTIN:
     4250366527451
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029128, Überdachungssystem, Modell Leipzig Die Dachkonstruktion besteht aus Grund- und Anbaueinheit und ist vielseitig einsetzbar. , Dach: verzinktes und beschichtetes Profilblech mit dreiseitiger umlaufender Blende , Schneelast: 75 kg/m² , Rahmen: Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und Fußplatten zum Aufdübeln , Farbe: RAL 9002 grauweiß , Lieferung: erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar., Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundeinheit groß, offen
Maße LxTxH:
4300x2200x2350 mm
Schneelast:
75 kg/m²
Herstellerartikelnummer:
102000087
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Weitere Suchbegriffe: unterstand, 00029128, ÜBERDACHUNG
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.158,94*
€ 1.284,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.186,19*
€ 1.316,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.179,96*
€ 1.331,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,73*
€ 1.340,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,20*
€ 1.695,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,98*
€ 2.018,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,90*
€ 1.996,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,07*
€ 1.919,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,96*
€ 1.871,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,20*
€ 1.822,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 1.627,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.