| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667322 Herst.-Nr.: 4460-06-0000-1 EAN/GTIN: 4052462019430 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028692, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 2000 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | BKM 200 | Volumen ca.: | 2,00 m³ | Maße LxBxH: | 1810x1560x1480 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 600/200/80 mm | Tragkraft: | 3000 kg | Gewicht lackiert: | 387 kg | Herstellerartikelnummer: | BKM 200 lack. | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.691,87* | € 1.898,43* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,85* | € 1.912,31* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,27* | € 1.917,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,31* | € 2.051,02* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,84* | € 2.063,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|