| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666934 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: TM AC 60 X 80 EAN/GTIN: 4053569073677 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027355, Verkehrsspiegel * empfohlene Richtwerte Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechterWitterung oder Dunkelheit ausgestattet. Vorteile , Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , UV-beständig , Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) , Befestigung: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten Eisfreie Ausführung , Mit INOX-Spiegelfläche, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Spiegelgröße: | 800x600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1522 m | Windlaststärke geprüft: | bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h) | Rohrpfosten-Ø: | 5085 mm | Gewicht: | 15 kg | Herstellerartikelnummer: | TM AC 60 X 80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00027355, VERKEHRSSPIEGEL, 4053569073677, 1505560 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 295,36* | € 348,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 295,75* | € 348,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 295,26* | € 348,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,06* | € 353,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 292,19* | € 356,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|